Ropa de trabajo y Accesorios
-
Referencia: 0899021422-1
Excelente protección contra partículas sólidas (polvos y fibras) y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.
- Fabricado de 100% polipropileno (SMS).
- Las tres capas de tejido sin tejer superpuestas garantizan una gran resistente a la rotura.
- Tratamiento antiestático.
- Resistente a la abrasión, no produce pelusas.
- Altamente transpirable, por lo que reduce los efectos de calor.
- Perfecta combinación de protección, transpirabilidad y durabilidad.
-
Referencia: 0899021222-1
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comMono de protección química sellado con refuerzos y capucha para la protección efectiva contra químicos, suciedad y humedad.Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN 340 Tipo 4, 5 y 6
- Antiestático, previene y minimiza las descargas estáticas
- Excelente protección contra partículas , polvo y salpicaduras de líquidos
- Repelente a líquidos, también contra productos derivados del petróleo
- Ideal para la retirada de amianto (asbesto)
- Excelente resistencia y confort incluso húmedo
- Ligero y confortable, buena libertad de movimiento
- Banda adhesiva para sellado reutilizable
- Costuras suaves selladas con banda exterior roja (1) como barrera de protección efectiva frente a químicos
- Puños y tobillos elásticos (2)
-
Referencia: 0899496301-1
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 420:2003
• Guante de protección térmica.
• Guante interior Nomex®.
• Confortable ante el sudor.
• Ignífugo con resistencia a la llama.
• Protege de quemaduras por cargas.
• Nomex® de galga 13.
-
Referencia: 0899451377-1
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II
SEGÚN EN 420: 2003+A1:2009 y EN 388:2003
Características
• Excelente protección al corte gracias a su composición de fibras de vidrio (galga 13).
• Recubrimiento en palma de espuma de nitrilo.
• Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas, aceites y a químicos en general.
• Gran flexibilidad y ajuste a la mano.
• Puño elástico.
• Excelente agarre en seco y mojado.
• Proceso de fabricación libre de silicona.
Ventajas
• Gran comodidad al trabajar.
• Máxima resistencia al desgaste, corte y desgarro.
• Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
• Lavables.
• Cumple con las normas europeas.
Beneficios
• Evita el cansancio del operario.
• Excelente agarre en seco.
• Gran duración.
• Garantía de seguridad CE.
-
Referencia: M411143000-1
Prenda 3 en 1
Parka térmica, impermeable, chaqueta y chaleco
Prenda exterior 100% Nylon con inducción de PU y partes en TASLAN negro.
Lavar máx. 30°C
No usar secadora - No plancha
• 4 bolsillos exteriores, 1 bolsillo vertical interior con cremallera.
• Capucha oculta en el cuello.
• Costuras termoselladas.
• Impermeable, resistente al viento y transpirable.
Prenda interior Chaqueta-Chaleco:
65% Poliéster, 35% Algodón acolchado térmico THINSULATE de 3M. Lavar máx. 30°C
No usar secadora - No planchar
• Prenda muy ligera con alta resistencia térmica y transpirable.
• 2 bolsillos exteriores.
-
Referencia: M450539010-1
Polo Job manga larga con diseño regular Fit 100% Algodón Piqué, 210g/m2 hilo peinado teñido a 60°C, con colores reactivos
• 3 botones del mismo tono con efecto perlado.
• Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
• Aberturas laterales.
• Certificado Ökotex.
-
Referencia: M450540010-1
Polo Job manga larga con diseño regular Fit 100% Algodón Piqué, 210g/m2 hilo peinado teñido a 60°C, con colores reactivos
• 3 botones del mismo tono con efecto perlado.
• Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
• Aberturas laterales.
• Certificado Ökotex.
-
Referencia: M403332421-1
64% Algodón, 34% Poliéster,
2% Eslastán
300g/m2
. Pantalones de aspecto moderno y muy funcionales que garantizan una máxima libertad de movimiento.
. Fabnricados en tejido de gran resistencia y duración para adaptarse a cualquier situación.
. Fabricado en tejido elástico canvas muy resistente y de fácil mantenimiento.
. Pantalón multibolsillos, bolsillo portamóvil forrado en tejido E-Care.
. Inserciones reflectantes, diseño ergonómico en la zona de la rodilla.
. Cintura elástica y triples costuras para la mayor durabilidad.
. Portarodilleras en CORDURA® certificado en DIN EN14404.
-
Referencia: M411247000-1
Exterior Softshell: 96% poliéster, 4% elastán.
Interior : cálido acolchado con estructura de hilo de poliéster. Lavar máximo a 30°C - No planchar
No usar secadora
• Cálida capucha oculta en cuello, ajustable mediante cordones y tensores, extraíble mediante cremallera.
• Interior del cuello en tejido polar para un mayor confort.
• 2 bolsillos inferiores con cierre mediante cremallera.
• 2 bolsillos en pecho con cierre mediante gancho y bucle.
• 1 bolsillo elástico superpuesto con cierre mediante gancho y bucle en tejido E-care para proteger de las ondas electromagnéticas.
• 1 gran bolsillo delantero con cremallera para guardar documentos o tablets y anilla en bolsillo pecho derecho.
• 2 bolsillos internos con cremallera con 1 abertura para cable de audio.
• Refuerzos en aramida (resistente al corte) en mangas, capucha y en hombros.
• Puños ajustables mediante botones a presión y con soporte en lycra.
• Tensor en cintura para un mejor ajuste de la prenda.
• Vivos reflectantes en espalda y pecho para mayor visibilidad.
• Cierre mediante cremallera de doble sentido protegida con tapeta con presiones.
• Impermeabilidad: 8000 mm - Transpirabilidad : 4000 mvp.
-
Referencia: M443105010-1
65% poliéster, 35% algodón
250g. Lavar máx. 60°C
. 2 bolsillos italianos en cintura.
. 2 bolsillos laterales con cierre mediante gancho y bucle.
. 1 bolsillo trasero con cierre mediante gancho y bucle.
. 5 trabillas gruesas en cintura.
. Elásticos en cintura para mayor confort y un ajuste óptimo.
. Cierre mediante botón y cremallera.
. Entrepierna : 83 cm (talla M).
. Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.
-
Referencia: M411261000-1
Chaqueta con cierre mediante cremallera cubierta con solapa con cierre de gancho y bucle
. 100% poliéster con recubrimiento de PVC - 600g/m2
. Reflectantes en hombros para mayor visibilidad.
. Capucha fija, ajuste mediante tensores.
. Excelente resistencia mecánica.
. Tacto del tejido suave y muy agradable.
. Doble manga,puños ajustables para evitar la entrada de agua.
-
Referencia: M412030000-1
Peto impermeable con costuras termoselladas de alta resistencia
. 100% poliéster con recubrimiento de PVC - 600g/m2
. Doble costura termosellada de alta resistencia en zonas críticas.
. 1 bolsillo interior.
. Lateral ajustable.
. Tirantes ajustables, elásticos y reversibles.
-
Referencia: M443079419-1
Fabricados en innovador tejido stretch que garantiza la máxima libertad de movimiento, con bolsillo portametro y portamóvil
. 98% algodón, 2% elastán - 350 g/m2
. Fabricado en resistente tejido elástico.
. 5 bolsillos externos, portametro y portamóvil.
. Resistente cremallera YKK.
-
Referencia: M456162000-1
Chaqueta polar con forro interior de rejilla transpirable.
Excelente confort y calidez.
Recomendado tanto para uso laboral como de tiempo libre
. 100% poliéster - 320g/m2
. 2 bolsillos laterales con cremallera.
. Forro interior en cuerpo y mangas para aumentar la comodidad.
. Cierre mediante robusta cremallera con protección en barbilla.
. Puños elasticos y ajuste en cintura mediante tensores ocultos.
-
Referencia: M456164000-1
Chaqueta polar con forro interior de rejilla transpirable.
Excelente confort y calidez.
Recomendado tanto para uso laboral como de tiempo libre
. 100% poliéster - 320g/m2
. 2 bolsillos laterales con cremallera.
. Forro interior en cuerpo y mangas para aumentar la comodidad.
. Cierre mediante robusta cremallera con protección en barbilla.
. Puños elasticos y ajuste en cintura mediante tensores ocultos.
-
Referencia: M456165000-1
Polar mujer de corte entallado. Recomendado tanto para trabajo como tiempo libre
. 100% poliéster - 280g/m2
. 2 bolsillos laterales con cremallera.
. Corte entallado especial mujer.
. Cierre mediante robusta cremallera.
-
Referencia: M456166000-1
Polar mujer de corte entallado. Recomendado tanto para trabajo como tiempo libre
. 100% poliéster - 280g/m2
. 2 bolsillos laterales con cremallera.
. Corte entallado especial mujer.
. Cierre mediante robusta cremallera.
-
Referencia: M442085010-1
95% Poliéster
5% Elastán - 300g/m2
Lavar máx. 30°C
No usar secadora
. Chaleco softshell en tejido elástico y con membrana hidrorepelente, antiviento y transpirable, ideal para el 90% de las condiciones atmosféricas.
. 8000 mm columna de agua, transpirabilidad 3000 MVP.
. 3 bolsillos externos con cremalleras y 1 bolsillo interno.
. Inserciones reflectantes en los hombros.
. Suave y cálido tejido micropolar interno.