Delineador

Ref.: 0993899302
Ver todas las versiones
SEÑAL-BCN-BEACON-TL-HACHURESFILM-RA1

Descripción

SEÑAL-BCN-BEACON-TL-HACHURESFILM-RA1
Delineador
Con un práctico adaptador giratorio para guiar de forma segura el tráfico en carreteras en obras
Con un práctico adaptador giratorio para guiar de forma segura el tráfico en carreteras en obras
  • Faro de guía 0993899332 y 0993899333 aprobado de acuerdo con RSA 21
  • Cuerpo de bolardo resistente con film protector y borde de agarre
  • Relieves para apilar y evitar el deslizamiento
  • Soporte de faro reforzado internamente, 40 x 40 mm, para faros giratorios
  • Montaje sencillo de faros giratorios en el soporte
  • Adaptador giratorio con borde protector para evitar que la suciedad y la humedad penetren en el mecanismo de trinquete
  • Encolado por ambos lados

Se utiliza como sistema de bolardo con faro giratorio 0993899300 o 0993899301 y base de bolardo 0993899304


Señala hacia la derecha/izquierda

Material

PLA
Más Información

Longitud

1320 mm
Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 kg
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Tipo de lámina

RA1/A
Más Información

Longitud x anchura x altura

1320 x 295 x 55 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top