Base de bolardo

Ref.: 0993899304
Ver todas las versiones
AY-FTPLT-BCN-TL-TSTD

Descripción

AY-FTPLT-BCN-TL-TSTD
Base de bolardo
La base se ha sometido a la prueba BASt de acuerdo con las especificaciones técnicas para la colocación de delineadores, dispositivos anticaídas y señales de tráfico
  • Con soporte de adaptador giratorio, compartimento de batería integrado y dos asas de transporte
  • Extremadamente estable y antideslizante
  • Irrompible, apilable y resistente al aceite, las heladas y la sal
  • Clase de peso K1

Material

PLA
Más Información

Longitud

800 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Inserción

40 x 40 mm60 x 60 mmD 42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.560 kg
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top