Cono de señalización

Ref.: 0993899315
Ver todas las versiones
CONO-SEÑALIZACION-RA2B-750MM

Descripción

CONO-SEÑALIZACION-RA2B-750MM
Cono de señalización
Cono de tráfico, dos piezas
Con un nivel excepcional de integridad estructural y aprobado para su uso en carreteras
  • Parte superior del cono de HD-PE, base del cono de material reciclado
  • Alto nivel de estabilidad gracias al borde antivuelco
  • Apilado optimizado sin atascarse
  • Sin sustancias peligrosas para la salud de acuerdo con REACH
  • Empuñadura incorporada para un manejo sencillo incluso con guantes

Homologación conforme a RSA21

Material

HDPE
Más Información

Longitud

445 mm
Más Información

Anchura

445 mm
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 kg
Más Información

Altura

760 mm
Más Información

Tipo de lámina

RA2/B
Más Información

Longitud x anchura

445 x 445 mm
Más Información
Scroll to top