Herraje de seguridad para puerta de acero inoxidable S 505
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
SDF-A2-S505FS-ES1-CH-CK-72-11-MAT
Descripción
SDF-A2-S505FS-ES1-CH-CK-72-11-MAT
Herraje de seguridad para puerta de acero inoxidable S 505
Conexión roscada de 3 puntos para el conector, lo que proporciona la mejor sujeción posible para el conector Disponible como set de manilla/pomo con placa larga o asa en ambos lados para puertas DIN R y DIN L El desplazamiento lateral del set de manilla/pomo con placa larga permite una facilidad de uso óptima Para puertas de entrada a apartamentos, puertas delanteras y puertas cortafuego.
Distancia entre orificios
215 mm
Más Información
Material
1,4301
Más Información
Tipo de montaje
Elemento de unión continuo
Más Información
Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta
62 mm
Más Información
Material de la puerta
MaderaMetalPlástico
Más Información
Longitud de la etiqueta (exterior)
255 mm
Más Información
Roseta/forma de escudo
Placa larga redondeada
Más Información
Profundidad de inserción
59 mm
Más Información
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta
3000 mm
Más Información
Campo de aplicación
Control de secuencia de cierreÁrea de objetoÁrea privada
Más Información
Distancia (del picaporte a la cerradura)
72 mm
Más Información
Versión del racor
Empuñadura/placa de empuñadura
Más Información
Altura del agarre con roseta/etiqueta
63 mm
Más Información
Nivel de brillo
Mate
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta
800 mm
Más Información
Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro
13 mm
Más Información
DIN
18257182731906
Más Información
Anchura de la etiqueta (interior)
53 mm
Más Información
Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro
10 mm
Más Información
Se puede utilizar para el número de puertas
1
Más Información
Estándar EN
1906
Más Información
Declaración Ambiental de Producto
Sí
Más Información
Dirección DIN
DIN R/L
Más Información
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo
40 mm
Más Información
Categoría de utilización
Clase 4
Más Información
Husillo
Con rodillo de rosca M12
Más Información
Grosor de la etiqueta (exterior)
11 mm
Más Información
Tipo de racor
Herraje de seguridad para la puerta
Más Información
Tecnología de rodamientos
Con cojinete de plásticoManilla de puerta, fijo
Más Información
Longitud del mango
130 mm
Más Información
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta
65 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta
1500 mm
Más Información
Diámetro de la empuñadura
21 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta
610 mm
Más Información
Forma de manilla de puerta
GE (tipo Frankfurt)
Más Información
Anchura de la etiqueta (exterior)
53 mm
Más Información
Orificio pretroquelado
PC
Más Información
Clase de resistencia
ES 1, apto para RC 1 N, apto para RC 2 N, apto para RC 2
Más Información
Adecuado para
Puertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información
Con certificado de protección contra incendios
Sí
Más Información
Tamaño del cuadradillo
9 mm
Más Información
Diámetro del soporte de la manilla de puerta
17.8 mm
Más Información
Diámetro de leva
12 mm
Más Información
Grosor de la etiqueta (interior)
5 mm
Más Información
Tipo de cerradura
Bombín
Más Información
Código del sistema armonizado
830242000900
Más Información
Longitud de la etiqueta (interior)
255 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
2236.000 g
Más Información
Normas
EN 1906, DIN 18257, DIN 1906, DIN 18273
Más Información
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima
610-1500 mm
Más Información
Se puede utilizar para la proyección mínima/máxima de cilind
10-13 mm
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta
800-3000 mm
Más Información
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta
40-65 mm
Más Información
https://www.wurth.es/sdf-a2-s505fs-es1-ch-ck-72-11-mat
0687255540
SDF-A2-S505FS-ES1-CH-CK-72-11-MAT
SDF-A2-S505FS-ES1-CH-CK-72-11-MAT<br>Herraje de seguridad para puerta de acero inoxidable S 505<br><ul><li>Conexión roscada de 3 puntos para el conector, lo que proporciona la mejor sujeción posible para el conector</li><li>Disponible como set de manilla/pomo con placa larga o asa en ambos lados para puertas DIN R y DIN L</li><li>El desplazamiento lateral del set de manilla/pomo con placa larga permite una facilidad de uso óptima</li></ul><br><P>Para puertas de entrada a apartamentos, puertas delanteras y puertas cortafuego.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/664610849.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/664610849.jpg
061417694
07120145
0687670144
0688001632
/Productos
/Productos/Herrajes
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Herrajes de puertas de seguridad
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Herrajes de puertas de seguridad/Herraje puerta segur., acero inoxidable
1708112112000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!