Bombín doble de perfil NP

Ref.: 0687670144
Ver todas las versiones
PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-NI-DL-35X45MM

Descripción

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-NI-DL-35X45MM
Bombín doble de perfil NP
En sistema de 6 pasadores
  • Elección del tipo de cerradura: con cierre universal o llaves diferentes
  • Con función de emergencia y de peligro
  • Bloqueable en ambos lados, incluso si la llave está insertada en el interior
  • Atornillador de impacto a batería compacto y potente, con niveles de potencia seleccionables y un elevado par de rotura para una gran versatilidad
  • Se puede utilizar en todas las superficies convencionales

Incluye: 1 bombón incl. 3 llaves de latón, 1 tornillo de bombín M5 x 80 mm


Al hacer un pedido de cilindros, solo se pueden pedir llaves diferentes en un pedido posterior.

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

C
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Key related security according to EN 1303

5
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Longitud interior

45 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

35 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

0
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Con dispositivo antiperforación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

B
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Sí
Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 5 0
Más Información

Longitud externa x longitud interna

35 x 45 mm
Más Información
Scroll to top