Carraca para puntas, 1/4 pulg.

Ref.: 07120145
Ver todas las versiones
CARRACA WURTH 14 MINI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA WURTH 14 MINI
Carraca para puntas, 1/4 pulg.
  • Salida: Para cuadradillos de cabeza hexagonal de 1/4 pulgadas de conformidad con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
  • Cabeza: Cabeza de carraca muy compacta, dentado fino, 64 dientes
  • Superficie: Cromada
  • Empuñadura de 2 componentes, diseño muy compacto, inclinación descendente de 10°
  • Diseño muy resistente, par máximo de hasta 40 Nm

Material

ST
Más Información

Grosor de la empuñadura

10.5 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

50.4 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

C 6,3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

3126
Más Información

Par máximo

40 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

15 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

16.6 mm
Más Información

Normas

DIN 3126
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07120145

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top