Tornillo de anclaje para transporte ASSY® 4 COMBI T

Ref.: 0158712181
Ver todas las versiones
SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X180/145

Descripción

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X180/145
Tornillo de anclaje para transporte ASSY® 4 COMBI T
Acero cincado, rosca parcial, cabeza hexagonal
Tornillo de anclaje para transporte especial con cabeza de tornillo reforzada en el vástago para una fijación segura y sin separación en el anclaje de cabeza esférica correspondiente para transportar elementos de madera de coníferas, madera laminada, madera de construcción o madera contrachapada

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con el accionamiento AW anterior

Montaje flexible con alta transmisión de fuerza y ajuste preciso en uniones metálicas

  • Combinación de cabeza hexagonal e impronta RW con fijación reforzada del vástago

Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Valores de resistencia y ductilidad altos

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Por motivos de seguridad, los tornillos solo se deben utilizar una vez. El componente completo debe estar también conectado con al menos dos tornillos para madera. Asegúrese de que los tornillos no estén atornillados en grietas de contracción o similares. Para las suspensiones estáticamente indeterminadas con más de tres ramales, los anclajes deben estar dimensionados de forma adecuada para que dos puntos de anclaje puedan contener toda la carga. Las cargas en los puntos de anclaje se deben calcular de acuerdo con el triángulo de fuerzas. Al colocar más de 2 puntos de anclaje (suspensiones determinadas estáticamente), se deben tomar las medidas apropiadas (por ejemplo, barra separadora) para asegurar una distribución uniforme de la carga sobre todos los ramales. Consulte los informes expertos disponibles y las tablas de carga

  • La rosca del tornillo debe estar completamente anclada en la superficie de madera sin obstruir el componente

  • Al atornillar en los bordes estrechos de tableros contrachapados, hágalo siempre en el medio de una capa de tablero. También se debe fijar un soporte transversal perpendicular a la superficie del panel alrededor de las fijaciones con tornillos ASSY plus VG de rosca completa

  • Al aplicar cargas de transporte, deben tenerse en cuenta las fuerzas de transporte ejercidas sobre el sistema de anclaje de transporte en forma de coeficientes de vibración

  • Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW o la llave hexagonal del tamaño adecuado

Para el transporte de elementos de madera, como paredes o techos de madera de coníferas, madera laminada, madera de construcción o madera contrachapada



Ejemplos de aplicación:


  • Fuerza axial en la superficie del panel o borde estrecho del panel

  • Fuerza oblicua en la superficie del panel o borde estrecho del panel

  • Fuerza oblicua en la superficie del panel con una cavidad fresada con precisión (t x d, 70 x 30 mm)

  • Construcción con madera, construcción de estructuras de madera, construcción con paneles de madera contrachapada, embalaje

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


Consulte los informes expertos disponibles, las instrucciones de aplicación y las tablas de carga durante la planificación y la aplicación. Están disponibles en www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

145 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

7.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcción
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top