Anclaje de transporte

Ref.: 018400013
Ver todas las versiones
ANCL-TRAN-(A3K)-1,3T

Descripción

ANCL-TRAN-(A3K)-1,3T
Anclaje de transporte
Con enlace de cadena y parada en la barra transversal. Existe un informe de un experto disponible para el sistema cuando se utiliza junto con el tornillo combinado Tornillo de anclaje para transporte ASSY® 4 COMBI T o ASSY 3.0

El anclaje para transporte ASSY permite elevar todos los tipos de componentes de madera de manera segura y sencilla


Para transportar componentes de madera junto con el tornillo combinado Tornillo de anclaje para transporte ASSY® 4 COMBI T o ASSY 3.0. Los movimientos de rotación, inclinación y giro son posibles, incluso bajo carga. Estos movimientos son inofensivos.


Mantenimiento:


  • El anclaje de transporte debe inspeccionarlo un experto/representante de seguridad de la empresa que use el producto al menos una vez al año. Además de los daños, también debe determinarse el grado de desgaste.

  • No se permiten modificaciones ni reparaciones, en particular las que involucran elementos de soldadura al anclaje de transporte.

  • Por motivos de seguridad, los tornillos solo se deben utilizar una vez.

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

1.3 t
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la pieza de estribo

165 mm
Más Información

Ancho interior

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

744.500 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top