Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con cabeza hexalobular

Ref.: 400885 25
Ver todas las versiones
SCR-RSDCS-ISO14584-8.8-TX25-M5X25

Descripción

SCR-RSDCS-ISO14584-8.8-TX25-M5X25
Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con cabeza hexalobular
ISO 14584, acero 8.8, sin recubrimiento

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con tornillos hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • No se produce oscilación
  • El tornillo se coloca de forma segura

Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664

  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

No hay ninguna norma DIN anterior disponible | Dimensiones de la cabeza de acuerdo con la norma ISO 7045

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

7.5 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.6 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

7.2 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.644 g
Más Información

ISO

14584
Más Información

Normas

ISO 14584
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M5 x 25 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

3,6-7,2 kN
Más Información
Scroll to top