Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande

Ref.: 0259290412
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-DIN921-5.8-SL-(A2K)-M4X12

Descripción

SCR-PANHD-DIN921-5.8-SL-(A2K)-M4X12
Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande
DIN 921, acero 5.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.2 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

2.3 Nm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 5
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.4 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

2.8 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.750 g
Más Información

Normas

DIN 921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

1,4-2,8 kN
Más Información
Scroll to top