Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009601645
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-A2/80-WS24-M16X45

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-A2/80-WS24-M16X45
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A2-80, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A2
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

215 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

37 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

74 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.650 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

37-74 kN
Más Información
Scroll to top