Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 006120 80
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-12.9-WS30-M20X80

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-12.9-WS30-M20X80
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 12.9, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

674 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 12
Más Información

Min. resulting pre-load force

106.8 kN
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 380 HV
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

213.5 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.113 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

106,8-213,5 kN
Más Información
Scroll to top