Perno hexagonal con vástago

Ref.: 414641250
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M12X50

Descripción

TOR-HEX-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M12X50
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 10.9, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayos en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

119 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

30.3 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

60.6 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.608 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

30,3-60,6 kN
Más Información
Scroll to top