Perno hexagonal con brida

Ref.: 416328 20
Ver todas las versiones

SCR-HEX-FLG-EN1665-F-A2-70-SW13-M8X20

Descripción

SCR-HEX-FLG-EN1665-F-A2-70-SW13-M8X20
Perno hexagonal con brida
EN 1665, acero inoxidable, A2-70

La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes limitadas | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la brida

18 mm
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

21 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

18 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

6.4 kN
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

12.7 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

1665
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.250 g
Más Información

Normas

EN 1665
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

6,4-12,7 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información

Catálogo General

41632820
Scroll to top