Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina

Ref.: 006741025
Ver todas las versiones
SCR-DIN961-10.9-WS17-(A2K)-M10X1,25X

Descripción

SCR-DIN961-10.9-WS17-(A2K)-M10X1,25X
Perno hexagonal totalmente roscado y con rosca fina
DIN 961, acero 10.9, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La rosca fina significa

  • Menor elevación para una mayor potencia de autobloqueo en comparación con un perno con una rosca estándar
  • Mayor par
  • Mayor diámetro del perno para una mayor fiabilidad

DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (medida nominal ampliada | anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

72 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

22.2 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

44.5 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.950 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

22,2-44,5 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,25
Más Información
Scroll to top