Tornillo plano con cabeza plana avellanada

Ref.: 02867620
Ver todas las versiones
SCR-CS-ISO2009-A4-SL-M6X20

Descripción

SCR-CS-ISO2009-A4-SL-M6X20
Tornillo plano con cabeza plana avellanada
ISO 2009, acero inoxidable, A4, sin recubrimiento

La norma ISO 2009 reemplaza a la norma DIN 963 | Existe cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | se ha eliminado la clase de resistencia 8.8 | se han eliminado los diámetros nominales Ø <M1.6 y >M10.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.6 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

4.9 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.6 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

3.3 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815520900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.099 g
Más Información

ISO

2009
Más Información

Normas

ISO 2009
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,6-3,3 kN
Más Información
Scroll to top