Insertos para cajones

Ref.: 096380 766
Ver todas las versiones
SBX38 BASE VACIA SET CUBETAS CAJON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SBX38 BASE VACIA SET CUBETAS CAJON
Insertos para cajones
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Inserción de cajón de aluminio
  • Cajas para cajones fabricadas en ABS

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

470 mm
Más Información

Descripción de tipo

SBX38
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 90 x 380 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380766

Ficha Técnica

32411505.pdf
Scroll to top