Caja interior

Ref.: 096372 056
Ver todas las versiones
IBF3 CUBETA NARANJA 208X63X52MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IBF3 CUBETA NARANJA 208X63X52MM
Caja interior
Para gavetas de organización
Se puede combinar individualmente en función de las necesidades
  • Apta para bandejas de cajón
  • Resistente a temperaturas de -10 °C a +70 °C
  • De poliestireno

Profundidad

52 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

208 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Se puede utilizar para los insertos de cajones

SBX38SBX3812SBX3815SBX3818SBX3823
Más Información

Descripción de tipo

IBF3
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.389 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096372056

Ficha Técnica

32411505.pdf
Scroll to top