Caja interior

Ref.: 096372 051
Ver todas las versiones
IBA3 CUBETA ROJA 52X63X52MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IBA3 CUBETA ROJA 52X63X52MM
Caja interior
Para gavetas de organización
Se puede combinar individualmente en función de las necesidades
  • Apta para bandejas de cajón
  • Resistente a temperaturas de -10 °C a +70 °C
  • De poliestireno

Profundidad

52 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para los insertos de cajones

SBX38SBX3812SBX3815SBX3818SBX3823
Más Información

Descripción de tipo

IBA3
Más Información

Código del sistema armonizado

39231090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.199 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096372051

Ficha Técnica

32411505.pdf
Scroll to top