Guante de seguridad anticorte W-500 nivel F

Ref.: 0899403909
Ver todas las versiones
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-F)-(W-500)T:9
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-F)-(W-500)T:9
Guante de seguridad anticorte W-500 nivel F
Guante de protección contra el corte extremadamente robusto con una protección contra cortes y resistencia a la abrasión máximas
  • Excelente resistencia mecánica en términos de resistencia a cortes y a la abrasión
  • Revestimiento de espuma de nitrilo con excelente agarre y buena resistencia a grasa y aceites
  • El refuerzo adicional en la curvatura del pulgar garantiza una mayor vida útil
  • Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
  • Buen ajuste

Para trabajos que impliquen unos requisitos máximos de protección anticorte, resistencia a la abrasión y resistencia a pinchazos, como la manipulación de cristal y aplicaciones relacionadas con la metalurgia, la automoción, el reciclaje y el mantenimiento.

Material del revestimiento

HDPE/acero/basalto/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

F
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899403909

Ficha Técnica

32410511.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019042602000084211579a221498e
Scroll to top