RODILLO WB LM ZEBRA L11 CM Rodillo de pintor WB/LM/LA Para barnices y pinturas al agua y a base de disolvente Rodillo de pintor de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en microfibra de alta calidad para una larga vida útil
Resultados de pintura de primera clase
La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Sin rayas en los bordes
Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes
Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolventes, así como para imprimaciones, capas de sellado, dispersión, pinturas de látex y al óleo en superficies grandes y lisas de fácil acceso
https://www.wurth.es/rodillo-wb-lm-zebra-l11-cm069301125RODILLO WB LM ZEBRA L11 CMRODILLO WB LM ZEBRA L11 CM<br>Rodillo de pintor WB/LM/LA<br>Para barnices y pinturas al agua y a base de disolvente<br>Rodillo de pintor de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en microfibra de alta calidad para una larga vida útil<br><p class="level1">Resultados de pintura de primera clase</p><ul><li>La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Retención de la forma</p><ul><li>Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado</li></ul><P></P><p class="level1">Sin rayas en los bordes</p><ul><li>Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes</li></ul><br><P>Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolventes, así como para imprimaciones, capas de sellado, dispersión, pinturas de látex y al óleo en superficies grandes y lisas de fácil acceso</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/121434201.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/121434201.jpg069301425006930132500693012030/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Rodillos/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Rodillos/Painting roller2024-02-16T19:30:13+0000