RODILLO WB LM ESTAND P14 MM L25 CM Rodillo de pintor WB/LM Para pintura al agua y a base de disolventes Rodillo de pintor de excelente calidad con una cubierta duradera y resistente a los disolventes fabricada en nailon no tejido de alta calidad para una larga vida útil
Resultados de pintura de primera clase
La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Sin rayas en los bordes
Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes
Apto para pinturas tanto al agua como al disolvente, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies grandes, de fácil acceso y entre lisas y levemente texturizadas
https://www.wurth.es/rodillo-wb-lm-estand-p14-mm-l25-cm069302425RODILLO WB LM ESTAND P14 MM L25 CMRODILLO WB LM ESTAND P14 MM L25 CM<br>Rodillo de pintor WB/LM<br>Para pintura al agua y a base de disolventes<br>Rodillo de pintor de excelente calidad con una cubierta duradera y resistente a los disolventes fabricada en nailon no tejido de alta calidad para una larga vida útil<br><p class="level1">Resultados de pintura de primera clase</p><ul><li>La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Retención de la forma</p><ul><li>Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado</li></ul><P></P><p class="level1">Sin rayas en los bordes</p><ul><li>Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes</li></ul><br><P>Apto para pinturas tanto al agua como al disolvente, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies grandes, de fácil acceso y entre lisas y levemente texturizadas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/121434159.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/121434159.jpg069301425006930132500693012030/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Rodillos/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Rodillos/Painting roller2024-02-16T19:30:13+0000