Buenos resultados de pintura
Aplicación uniforme de pintura y excelente acabado
Adecuado para aplicar y alisar pinturas a base de agua sobre superficies planas
Material |
Espuma |
Anchura |
150 mm |
Apta para agente de pintura |
Barniz a base de agua |
Diámetro exterior |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
96034090000 |
Peso del producto (por artículo) |
19.850 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Curva |
Redondo en el lado del bastidor |
Catálogo General |
069301142 |
Ficha Técnica |
32409193.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |