Cubeta de pintura

Ref.: 0693012015
CUBETA PINTURA 315X165X80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA PINTURA 315X165X80MM
Cubeta de pintura
Con escurridor
Bandeja de pintura resistente a los disolventes, robusta y apilable

Fácil transferencia de pintura al rodillo

  • La bandeja está diseñada para cubrir fácilmente el rodillo y eliminar el exceso de pintura
  • También es adecuada para dejar el rodillo durante los descansos

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Longitud

315 mm
Más Información

Anchura

165 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.400 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

315 x 165 x 80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693012015

Ficha Técnica

32409210.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top