Mango de varilla

Ref.: 0693013150
Ver todas las versiones
SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-W100MM-W150MM

Descripción

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-W100MM-W150MM
Mango de varilla
Con mango de 2 componentes
Mango de varilla de máxima calidad fabricado en acero cincado

Trabajo sin esfuerzo

  • El mango de 2 componentes permite un manejo cómodo y seguro y trabajar sin fatiga

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura máxima del rodillo

150 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.750 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

100-150 mm
Más Información
Scroll to top