Rodillo de espuma WB ECONOMY

Ref.: 06930114
Ver todas las versiones
RODILLO ESPUMA ECONOMY L10CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO ESPUMA ECONOMY L10CM
Rodillo de espuma WB ECONOMY
Adecuado para pinturas al agua
Rodillo de espuma a un precio económico para tareas de pintura sencillas

Alto rendimiento de la superficie

  • La espuma fina permite una aplicación rápida de la pintura

Adecuado para tareas de pintura sencillas, especialmente con pinturas al agua

Material

Espuma
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de agua
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.900 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Curva

Recto en ambos lados
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06930114

Ficha Técnica

32409193.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top