Rodillo de pintor DW

Ref.: 069302025
Ver todas las versiones
RODILLO PINTURA PARED ESTAND 25CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO PINTURA PARED ESTAND 25CM
Rodillo de pintor DW
Para dispersiones y pinturas murales
Rodillo de pintor de alta calidad con una cubierta resistente confeccionada en poliamida no tejida para una larga vida útil

Resultados de recubrimiento de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Sin rayas en los bordes

  • Los lados rematados evitan la formación de rayas en los bordes

Adecuado para la aplicación de pastas ligeras; pinturas de dispersión de alta cubrición; pinturas de látex, silicato y minerales, además de imprimaciones en superficies grandes de fácil alcance lisas a texturizadas

Material

PA
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura de dispersión
Más Información

Diámetro exterior

84 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.500 g
Más Información

Diámetro interno

48 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069302025

Ficha Técnica

32409187.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf
Scroll to top