Resultados de pintura de primera clase
Aplicación uniforme de pintura y excelente acabado
Pintura sin rayas en las esquinas
Adecuado para aplicar y alisar pinturas a base de agua sobre superficies planas
Anchura |
50 mm |
Apta para agente de pintura |
Barniz a base de agua |
Diámetro exterior |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
96034090000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.600 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Curva |
Recto en ambos lados |
Catálogo General |
0693011403 |
Ficha Técnica |
32409193.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |