Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 0937148125
Ver todas las versiones
REM-ALU/A2-(6,0-8,0)-4,8X12,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-ALU/A2-(6,0-8,0)-4,8X12,5
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
Cuerpo: Aluminio. Vástago del remache: Acero inoxidable A2
  • Cabeza del vástago remachador retenida (no se desprende)
  • Pared de casquillo del remache muy gruesa gracias a un vástago más fino que confiere una gran resistencia al corte
  • Vástago del remache en forma de cubeta.
  • Remachado estanco al aire y al agua pulverizada.

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,6

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.460 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 12,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,0-8,0 mm
Más Información
Scroll to top