Remache ciego, cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RIV-MHD-A2A2-(4,0-6,0)-6,4X12
Descripción
RIV-MHD-A2A2-(4,0-6,0)-6,4X12
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Acero inoxidable A2. Vástago: Acero inoxidable A2
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.6 mm |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
13.0 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
4.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del mandril |
3.85 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.9 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
7500 N |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
9300 N |
Más Información
Diámetro nominal |
6.4 mm |
Más Información
Material del manguito |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
6.5 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 931 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
6.0 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
7.810 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Normas |
WN 931 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
6,4 x 12 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-6,6 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
4,0-6,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-mhd-a2a2-4-0-6-0-6-4x12
093196412
RIV-MHD-A2A2-(4,0-6,0)-6,4X12
RIV-MHD-A2A2-(4,0-6,0)-6,4X12<br>Remache ciego, cabeza plana<br>Manguito: Acero inoxidable A2. Vástago: Acero inoxidable A2<br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1239055.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1239055.jpg
070393733
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
1708115197000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!