Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 51415248
Ver todas las versiones
RIV-ISO15977-L-ALUST-(4,0-6,0)-2,4X
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-ISO15977-L-ALUST-(4,0-6,0)-2,4X
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
  • Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
  • Casquillo: Aluminio AlMg 2,5
  • Vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul (A2K)

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15977-L.


30,7

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

2.6 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

1.55 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

250 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

350 N
Más Información

Diámetro nominal

2.4 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

2.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

6.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.480 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15977
Más Información

Normas

ISO 15977
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,4 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

2,5-2,6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-6,0 mm
Más Información
Scroll to top