Remache ciego, cabeza plana de alta resistencia

Ref.: 0913965128
Ver todas las versiones
RIV-FL-STST-(A2K)-(10,8-12,8)-6,5X2

Descripción

RIV-FL-STST-(A2K)-(10,8-12,8)-6,5X2
Remache ciego, cabeza plana de alta resistencia
Manguito y mandril de pasivado en azul (A2K), acero galvanizado
  • Los remaches ZEBRA® se clasifican como de "alta resistencia" gracias a su mandril de soporte completo, que siempre se corta al nivel de la cabeza de estampado del manguito de remache, por lo que asume una función de soporte en toda la longitud del remache. Esta característica asegura una calidad de conexión alta de manera uniforme. El cabezal de cierre uniforme, grande y limpio evita que el remache salga del agujero de perforación. Por lo tanto, los componentes de pared delgada también pueden conectarse de manera segura y fuerte.
  • El manguito se corta al nivel de la cabeza de estampado
  • Cabeza de cierre grande
  • Acoplamiento de mandril
  • Resistencia al corte extremadamente alta gracias al mandril de soporte
  • Seguridad contra el remache que se suelta
  • Seguridad, mandril cautivo, sin ruidos de traqueteo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.9 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Abier.
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

16000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

8800 N
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.8 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del mandril

4.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12.8 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.100 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6,5 x 22 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,7-6,9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10,8-12,8 mm
Más Información
Scroll to top