Remache ciego con cabeza abovedada pias®

Ref.: 091564040
Ver todas las versiones
RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(1,2-4,0)-4X10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(1,2-4,0)-4X10
Remache ciego con cabeza abovedada pias®
Casquillo: Aluminio. Vástago del remache: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Perforación y remachado en un solo paso
  • Gama especial para remachado
  • Un 80 % de ahorro de tiempo
  • Punta perforada de acero endurecido de alta calidad para una colocación exacta sin perforación central. Puede utilizarse con aceros hasta S 355
  • Cabeza de cierre de conformación limpia
  • Mecanismo de bloqueo del vástago del remache fiable
  • Fuerzas de tracción y corte siempre altas
  • Conexión de remache resistente a los impactos y a las salpicadura de agua

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Solo para la instalación con la herramienta de fijación de remaches y una boquilla adecuada.


30,13

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.2 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Punta perforadora
Más Información

Carga de fractura de tensión

1100 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

7.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

4.2 mm
Más Información

Grosor máximo del material para acero

3.0 mm
Más Información

Grosor máx. de material para aluminio

4.0 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.050 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 915
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,2-4,0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top