REMACHADORA PARA TALADRO Remachadora para taladro Para colocar remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable de entre 2,4 y 5,0 mm de diámetro Para colocar remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable de entre 2,4 y 5,0 mm de diámetro
Requiere menos esfuerzo que las remachadoras manuales convencionales
Compatible con todos los portabrocas estándar
Aplicación de remaches Würth
Se puede utilizar con cabezas de remache de 25 mm de longitud.
Este adaptador es apto únicamente para máquinas con rotación a derechas/a izquierdas. Se recomienda utilizar un atornillador a batería de 14,4 V de tensión o superior.
https://www.wurth.es/adap-para-remaches-10949550REMACHADORA PARA TALADROREMACHADORA PARA TALADRO<br>Remachadora para taladro<br>Para colocar remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable de entre 2,4 y 5,0 mm de diámetro<br>Para colocar remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable de entre 2,4 y 5,0 mm de diámetro<br><ul><li>Requiere menos esfuerzo que las remachadoras manuales convencionales</li><li>Compatible con todos los portabrocas estándar</li><li>Aplicación de remaches Würth</li></ul><br><P>Se puede utilizar con cabezas de remache de 25 mm de longitud.</P><br><P>Este adaptador es apto únicamente para máquinas con rotación a derechas/a izquierdas. Se recomienda utilizar un atornillador a batería de 14,4 V de tensión o superior.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/170484.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/170484.jpg091564895091564040091564850/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Accesorios para máquina/Productos/Máquinas/Accesorios para máquina/Accesorios/Productos/Máquinas/Accesorios para máquina/Accesorios/Cabezal para remaches1708111633000