Boquilla

Ref.: 094620 40
BOQUILLA CABEZAL REMACHES CIEGOS 4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA CABEZAL REMACHES CIEGOS 4MM
Boquilla
Para remachadora para remaches ciegos

Diámetro del orificio

2.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09462040

Ficha Técnica

679880177.pdf
Scroll to top