Remache ciego, cabeza avellanada de 120°

Ref.: 09397508
Ver todas las versiones
RIV-CS-ALUA2-(3,0-4,5)-5X8

Descripción

RIV-CS-ALUA2-(3,0-4,5)-5X8
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Casquillo: aluminio, mandril: Acero inoxidable A2.

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,5

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

2000 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

2500 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 938
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.040 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 938
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-4,5 mm
Más Información
Scroll to top