Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RIV-CS-A2A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
Descripción
RIV-CS-A2A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
120 grados |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
3800 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
4500 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
8.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Material del manguito |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.97 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
11.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.200 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 16 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
8,0-11,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-cs-a2a2-8-0-11-0-4-8x16-0
0931554816
RIV-CS-A2A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
RIV-CS-A2A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0<br>Remache ciego, cabeza avellanada de 120°<br>Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4585643.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4585643.jpg
5701423000
070393722
070393733
091511
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza avellanada
1708115208000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!