Resina de adhesión

Ref.: 0893210500
Ver todas las versiones
UNIRESIN-IMPRIMACION-ADHESIVA-25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNIRESIN-IMPRIMACION-ADHESIVA-25L
Resina de adhesión
UNIRESIN
Dispersión acuosa de resinas especiales modificadas para aplicar puentes de unión al unir diferentes materiales.
  • Película transparente, no mancha las superficies adyacentes
  • Excelentes propiedades adhesivas
  • La reticulación lenta permite mantener la adhesión después de 3 a 4 días desde la aplicación
  • Mantiene la flexibilidad y la adhesión a bajas temperaturas, 0 ºC.
  • Se puede volver a pintar con productos acuosos y a base de disolvente
  • Resistente al agua
  • Aplique directamente, sin diluir

Aplique a superficies limpias y libres de polvo, grasa y otros materiales que deterioren la adhesión. Se puede aplicar sobre superficies húmedas, pero no sobre superficies mojadas. Elimine los residuos de cemento de la superficie, pintura y otros residuos. Aplique con un cepillo, rodillo o pistola en una capa amplia, pero evite un grosor excesivo. En caso de aplicación durante varios días, evite el endurecimiento para evitar la pérdida de adhesión. No aplique sobre superficies con productos de eliminación de silicona o repelentes al agua. Se puede mezclar con arena limpia o sílice para mejorar la adhesión sobre el hormigón. Deje secar durante aproximadamente 1 hora antes de adherir a otros materiales.


  • Nueva conexión de yeso sobre yeso viejo

  • Aplicación de mortero fresco sobre hormigón endurecido

  • Tabiques de yeso, construcción en seco y pilares de hormigón

  • Puente de unión de mortero autonivelante sobre suelos antiguos

  • Combinado con geotextiles sintéticos

  • Se puede aplicar al sellado y fijación de materiales que pierden su adhesión debido al envejecimiento: satinado, piedra artificial, placado y otros

  • Adhesión de materiales sensibles a disolventes: Poliestireno, polietileno y poliuretano de células abiertas

  • Puente adhesivo para morteros diseñado

Almacene en un lugar fresco y seco en el embalaje original.

Densidad moldeada

1 g/cm³
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30 °C
Más Información

Color

Blanco/casi transparente (endurecido)
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.400 kg
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893210500

Ficha Técnica

32406119.pdf

Hoja de datos de seguridad

05407783.PDF
Scroll to top