Rodillo de pintor

Ref.: 0693010106
Ver todas las versiones
RODILLO-PELO-12MM-180MM

Descripción

RODILLO-PELO-12MM-180MM
Rodillo de pintor
Cubierta resistente de poliamida no tejida de excelente calidad
  • Sin acolchado
  • Pelo de 12 mm
  • Retención de la forma
  • Fibras con excelente recuperación de la forma
  • Poca pelusa, sin antirrastro
  • Muy pocas salpicaduras
  • Excelente absorción y aplicación de la pintura
  • Resistente a disolventes
  • Vida útil muy larga
  • Acabado excepcional sin rayas

  • Para pinturas de relleno ligero y de dispersión de alta cobertura

  • Para unas superficies excepcionalmente lisas

  • Uso en interiores y exteriores

Material

PA
Más Información

Diseño

Sin acolchado
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Diámetro exterior

82 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.000 g
Más Información

Diámetro interno

58 mm
Más Información
Scroll to top