Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 091448 64
Ver todas las versiones
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO INOX.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO INOX.
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero inoxidable A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30.2

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1500 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

2300 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 914
Más Información

Rango de agarre máximo

5.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.710 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 914
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-5,5 mm
Más Información
Scroll to top