Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 091504810
Ver todas las versiones
REMACHE-ZEBRA-ALA-ANCHA-(A2K)-4,8X10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ZEBRA-ALA-ANCHA-(A2K)-4,8X10
Remache ciego, cabeza plana grande
Cabeza: Aluminio. Mandril: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Remache ciego multiusos: Aplicación universal gracias al amplio rango de longitud de sujeción

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,10

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1500 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

2350 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 915
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-5,0 mm
Más Información
Scroll to top