Remache multiusos de cabeza plana

Ref.: 091404850
Ver todas las versiones
REMACHE-ZEBRA-MAT-BLANDOS-4,8X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ZEBRA-MAT-BLANDOS-4,8X15
Remache multiusos de cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Aluminio

Remache multiusos con amplia expansión del cuerpo del remache


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.3 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

3.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.9 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Garra triple
Más Información

Carga de fractura de tensión

900 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

1150 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Otro estándar

WN 914
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.389 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

Longitud del manguito

15.0 mm
Más Información

Normas

WN 914
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 18 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,0-5,3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,0-4,0 mm
Más Información
Scroll to top