Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada

Ref.: 514575025
Ver todas las versiones
REMACHE-ISO15980-ST/ST-(15-19)-5,0X25,0

Descripción

REMACHE-ISO15980-ST/ST-(15-19)-5,0X25,0
Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada
ISO 15980, cabeza avellanada acero/acero

Casquillo: Acero cincado, vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15980.

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

2900 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro máximo de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

15.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

Cincado
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la cabeza

8.7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

19.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.996 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15980
Más Información

Normas

ISO 15980
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 25 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cabezal

8,7-10,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,1-5,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15,0-19,5 mm
Más Información
Scroll to top