Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE-CS-A2/A2-(11,0-15-,0)-4,8X20,0
Descripción
REMACHE-CS-A2/A2-(11,0-15-,0)-4,8X20,0
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
20 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
120 grados |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
3800 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
4500 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
11.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Material del manguito |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.97 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
15.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.520 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 20 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
11,0-15,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-cs-a2-a2-11-0-15-0-4-8x20-0-250
534197
REMACHE-CS-A2/A2-(11,0-15-,0)-4,8X20,0
REMACHE-CS-A2/A2-(11,0-15-,0)-4,8X20,0<br>Remache ciego, cabeza avellanada de 120°<br>Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4585643.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4585643.jpg
423758
423760
426322
426332
426334
426399
2024-02-16T20:26:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!