Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana

Ref.: 092148013
Ver todas las versiones
DDU-REMACHE CIEGO A2-4,8X13,5

Descripción

DDU-REMACHE CIEGO A2-4,8X13,5
Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana
Casquillo: Acero inoxidable A2. Vástago del remache: Acero inoxidable A2

Rango de remache de resistencia alta

  • Precarga alta constante
  • Bloqueo positivo y por fricción
  • Completamente a prueba de vibraciones
  • Excelentes características con relación a la fatiga
  • Los altos valores de resistencia a la tracción y al corte permiten conexiones para las cargas más altas.
  • Pasador de remache prisionero (bloqueado mecánicamente)
  • Relleno seguro del orificio de perforación, hermético y a prueba de salpicaduras
  • Longitud de sujeción excepcionalmente grande
  • Instalación rápida y de calidad constante gracias al uso de un dispositivo neumático.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Solo se puede colocar con una remachadora de palanca (número de artículo 0949810) o PNG 122 (número de artículo 070393733) con la boquilla a juego (∅4,8 mm: número de artículo 0946820, o ∅6,5 mm: número de artículo 0946830).

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud del pasador

24.0 mm
Más Información

Longitud

13.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

5800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.7 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

5000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

3.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 921
Más Información

Rango de agarre máximo

11.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 921
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 13,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-11,0 mm
Más Información
Scroll to top