Se puede almacenar en el sistema ORSY
Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15973.
30,14
Altura de la cabeza |
2.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario de jefe de taller |
Cerr. |
Longitud |
18 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
2200 N |
Diámetro de la cabeza |
10.1 mm |
Carga de fractura de tensión |
3100 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
10.5 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.9 mm |
Diámetro del mandril |
2.77 mm |
Rango de agarre máximo |
12.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.968 g |
Material del mandril |
Acero |
ISO |
15973 |
Normas |
ISO 15973 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 18 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10,5-12,0 mm |
Catálogo General |
093704818 |
Ficha Técnica |
32406622.pdf |
Ficha Técnica |
671150582.pdf |
Ficha Técnica |
675171244.pdf |