Remache ciego, cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE-ALU/A2-(21,0-25,0)-5,0X30,0
Descripción
REMACHE-ALU/A2-(21,0-25,0)-5,0X30,0
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero inoxidable A2
Se puede almacenar en el sistema ORSY
30.2
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.2 mm |
Más Información
Longitud |
30 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
2150 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
3100 N |
Más Información
Diámetro nominal |
5 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
21.0 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
Natural |
Más Información
Material del manguito |
Aluminio |
Más Información
Superficie del manguito |
Natural |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
5.1 mm |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.65 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
25.0 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.100 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
5 x 30 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
5,1-5,2 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
21,0-25,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-alu-a2-21-0-25-0-5-0x30-0-100
093925 30
REMACHE-ALU/A2-(21,0-25,0)-5,0X30,0
REMACHE-ALU/A2-(21,0-25,0)-5,0X30,0<br>Remache ciego, cabeza plana<br>Manguito: Aluminio. Vástago: Acero inoxidable A2<br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>30.2</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342527.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342527.jpg
070393722
070393733
0949610
0949810
5964949400
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
1708115199000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!