Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 514666420
Ver todas las versiones
REMACHE-A2/C1-(8,0-12,0)-6,4X20,0

Descripción

REMACHE-A2/C1-(8,0-12,0)-6,4X20,0
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
DIN EN ISO 16585
  • Casquillo: Acero inoxidable
  • Vástago del remache: Acero inoxidable

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 16585.


30,17

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Con vástago del remache ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

6000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

8000 N
Más Información

Diámetro nominal

6.4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.5 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.9 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.550 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable C1
Más Información

ISO

16585
Más Información

Normas

ISO 16585
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6,4 x 22 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,0-12,0 mm
Más Información
Scroll to top