Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada

Ref.: 514624812
Ver todas las versiones
REMACHE-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12,0

Descripción

REMACHE-A2/A2-(6,0-8,0)-4,8X12,0
Remache ciego, abierto, con vástago de rotura y cabeza avellanada
ISO 15984, cabeza avellanada, acero inoxidable A2/A2

Casquillo: Acero inoxidable A2; vástago: Acero inoxidable A2


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15984.

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

4000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

5000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.950 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

ISO

15984
Más Información

Normas

ISO 15984
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 12 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,0-8,0 mm
Más Información
Scroll to top